Y-NM009 ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPRO 46164635

 

Y-NM009 ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPRO 46164635
Y-NM009 ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPRO 46164635
Y-NM009 ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPRO 46164635

ミスト交換用部品 分岐蛇口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46164635品番Y-NM009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

同社の装着ミスト用オプション品です。
1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。
2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。

用途
屋外散水用途2方向への分水
トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする