曜日別特売
Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678

 

Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678
Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678
Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678
Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678
Y-HD001 電子ホイッスル YUYPRO 46164678

電子ホイッスル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46164678品番Y-HD001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SOS音付です。
音色は計3種。
初心者の方も使いやすいシンプル設計です。

用途
災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など
トラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46164678
2025-11-28
用途: クレーン移動時
株式会社咲良建設業・工事業

音量、サイズ的に満足です。音量調整があったらもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする