曜日別特売
3BH-05 ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3BH-05 ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165010
3BH-05 ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165010

ボールポイントヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)5
対辺寸法(mm)5
内容量1個注文コード46165010品番3BH-05
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。

トラスコ品番119-7380材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5対辺(mm)5対辺寸法(mm)5ビット全長(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする