曜日別特売
CS-24 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型コンビネーションスパナ セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)24
全長(mm)327
内容量1丁注文コード46165615品番CS-24
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。
仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15°です。
グッドデザイン賞受賞品です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

トラスコ品番407-9132材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理全長(mm)327二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする