アイワ金属
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46165755
品番
AP-405B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途
ドア、家具用の取手として。
付属品
ビス(3.0×20mm)
トラスコ品番
473-5872
材質
亜鉛合金
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
31
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
16
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
31
グリップ径(Φmm)
9
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
127
取手
取手