150-7.0-125 木柄貫通ドライバー ANEX 46165764

木柄貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46165764品番150-7.0-125
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

木柄ハンドルのドライバーです。
ハンマーで叩ける座金付です。

用途マイナスネジ回し作業に。トラスコ品番829-1722材質炭素鋼、ブナ材軸径(Φmm)7全長(mm)255軸長(mm)125柄径(Φmm)30刃先-7マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする