曜日別特売
SW-200 スピードレンチシール付 トップ工業 46165947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードレンチシール付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード46165947品番SW-200
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。
反復作業で締め、緩めができます。
爪の開閉がスムーズです。

用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする