ミドリ安全
荷崩れ防止カバー ラップレス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
注文コード
46166148
品番
4045100001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。
ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。
繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途
パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用
トラスコ品番
421-7921
材質
ナイロン、ポリウレタン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.6
色
白
長さ(m)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応