LX-ALC-24P 【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas) 46166236

【まとめ買い】LXアルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(24個)注文コード46166236品番LX-ALC-24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

通常価格の10%OFFです。
息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。
約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)
測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。
測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。
視認性がよい7セグメントLED表示です。
市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)
付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。

用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
注意
※本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
※計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
※LXアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
※直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする