重松製作所
直結式小型防毒マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46166690
品番
GM76-SBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途
低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
タイプ
半面タイプ
取付個数
1
国家検定合格番号
第TN304号
ガスの種類
有機ガス
種別
防毒マスク
サイズ
M
適合吸収缶
CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
材質(面体)
接顔体:シリコーンゴム
トラスコ品番
471-0056
縦(mm)
124
横(mm)
110
商品タイプ
セット品