オーブテック
ジャンボカッター用プーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46176115
品番
TDB-17
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-1002
適合機種
TD-2000
適合本体
TD-2000
材質
R-ABS
幅(mm)
83
寸法(mm)
W83XD75XH75
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応