曜日別特売
TSUBR-100 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176499

 

TSUBR-100 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176499
TSUBR-100 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176499
TSUBR-100 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176499
TSUBR-100 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176499

回転台付ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
口幅(mm)104
口開き(mm)150
内容量1台注文コード46176499品番TSUBR-100
参考基準価格(税別)¥343,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
回転台付で平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。

付属品回転台付トラスコ品番490-0600材質ステンレス(SUS304)幅(mm)170全長(mm)365高さ(mm)140口幅(mm)104口開き(mm)150口深(mm)65取付穴寸法(mm)14締圧力(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする