TRUSCO
ファルコンワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
間口(mm)
400
400
500
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46176779
品番
FAW-400PS-YG
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小物の整理に便利です。
トラスコ品番
219-5040
材質
スチール
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
26.5
間口(mm)
400