曜日別特売
S088-0004 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177138

 

S088-0004 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177138
S088-0004 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177138
S088-0004 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177138

六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(940個)
呼び径dM4×0.70
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(940個)注文コード46177138品番S088-0004
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6204材質三価クロメートねじピッチ(mm)0.7呼び径M4X0.70寸法d(mm)M4X0.70寸法S(mm)7寸法B(mm)7寸法C(mm)8.1寸法k(mm)3.2寸法m(mm)3.2ナット1種呼び径dM4×0.70RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする