曜日別特売
S088-0005 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177147

 

S088-0005 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177147
S088-0005 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177147
S088-0005 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177147

六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(560個)
呼び径dM5×0.80
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(560個)注文コード46177147品番S088-0005
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6210材質三価クロメートねじピッチ(mm)0.8呼び径M5X0.80寸法d(mm)M5X0.80寸法S(mm)8寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2寸法k(mm)4寸法m(mm)4ナット1種呼び径dM5×0.80RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする