曜日別特売
S088-0006 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177156

 

S088-0006 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177156
S088-0006 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177156
S088-0006 六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO 46177156

六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(370個)
呼び径dM6×1.00
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(370個)注文コード46177156品番S088-0006
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6214材質三価クロメートねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする