曜日別特売
S092-0002 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177165

 

S092-0002 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177165
S092-0002 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177165
S092-0002 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177165

六角ナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5400個)
呼び径dM2×0.40
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1パック(5400個)注文コード46177165品番S092-0002
参考基準価格(税別)¥55,360販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6227材質ステンレスねじピッチ(mm)0.4呼び径M2×0.40寸法d(mm)M2×0.40寸法S(mm)4寸法m(mm)1.6ナット1種呼び径dM2×0.40RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする