TRUSCO
六角ナット(1種・ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1600個)
1パック(5400個)
1パック(1600個)
1パック(810個)
1パック(540個)
1パック(400個)
呼び径d
M3×0.50
M2×0.40
M3×0.50
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(1600個)
注文コード
46177174
品番
S092-0003
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6225
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3×0.50
寸法d(mm)
M3×0.50
寸法S(mm)
5.5
寸法m(mm)
2.4
ナット
1種
呼び径d
M3×0.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5.5