曜日別特売
S092-0004 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177190

 

S092-0004 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177190
S092-0004 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177190
S092-0004 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177190

六角ナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(810個)
呼び径dM4×0.70
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(810個)注文コード46177190品番S092-0004
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6224材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7呼び径M4×0.70寸法d(mm)M4×0.70寸法S(mm)7寸法m(mm)3.2ナット1種呼び径dM4×0.70RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする