曜日別特売
S092-0006 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177208

 

S092-0006 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177208
S092-0006 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177208
S092-0006 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177208

六角ナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(400個)
呼び径dM6×1.00
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(400個)注文コード46177208品番S092-0006
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット1種トラスコ品番262-6226材質ステンレスねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする