TRUSCO
Uナット(2種・スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1700個)
1パック(1700個)
1パック(1000個)
1パック(670個)
1パック(320個)
1パック(100個)
呼び径d
M3×0.50
M3×0.50
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(1700個)
注文コード
46177260
品番
S093-0003
参考基準価格(税別)
¥61,840
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
両面面取のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0939
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法S(mm)
5.5
寸法h(mm)
3.2
寸法m(mm)
2.7
ナット
2種
呼び径d
M3×0.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5.5