曜日別特売
S093-0005 Uナット(2種・スチール) TRUSCO 46177278

 

S093-0005 Uナット(2種・スチール) TRUSCO 46177278
S093-0005 Uナット(2種・スチール) TRUSCO 46177278
S093-0005 Uナット(2種・スチール) TRUSCO 46177278

Uナット(2種・スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(670個)
呼び径dM5×0.80
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(670個)注文コード46177278品番S093-0005
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
両面面取のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-0942材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法h(mm)4.6寸法m(mm)3.9ナット2種呼び径dM5×0.80RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする