TRUSCO
フランジナット(スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1000個)
1パック(1000個)
1パック(370個)
1パック(330個)
1パック(180個)
1パック(100個)
1パック(40個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
46177357
品番
S094-0003
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0944
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
呼び径
M3×0.50
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
5.5
寸法s(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法dc(mm)
8