S094-0008 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177400

 

S094-0008 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177400
S094-0008 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177400
S094-0008 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177400
S094-0008 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177400

フランジナット(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード46177400品番S094-0008
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-0945材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール呼び径M8×1.25寸法S(mm)17寸法B(mm)12寸法s(mm)12寸法m(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法dc(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする