TRUSCO
蝶ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(430個)
1パック(210個)
1パック(100個)
呼び径d
M6×1.0
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
46177524
品番
S100-0006
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2042
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M6×1.0
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
7
羽根高(mm)
13
羽根幅(mm)
27
呼び径d
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応