曜日別特売
S103-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S103-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177540
S103-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177540
S103-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177540

平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(1800個)
内径(Φmm)5.3
厚さ(mm)1
内容量1パック(1800個)注文コード46177540品番S103-0005
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2053材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3呼び径M5外径(Φmm)12.5
注意
※呼径に小形がついているものは小形丸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする