曜日別特売
S105-0005 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S105-0005 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177628
S105-0005 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177628
S105-0005 平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177628

平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(1500個)
外径(Φmm)12
内径(Φmm)5.5
厚さ(mm)0.8
内容量1パック(1500個)注文コード46177628品番S105-0005
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2062材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5.5呼び径M5外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする