※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1800個)
1パック(7500個)
1パック(3700個)
1パック(1800個)
1パック(1400個)
1パック(1100個)
外径(Φmm)
10
6
8
10
12
13
内径(Φmm)
4.5
2.3
3.3
4.5
5.5
6.5
厚さ(mm)
0.8
0.4
0.5
0.8
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177689
品番
S107-0004
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2071
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応