※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3700個)
1パック(3700個)
1パック(1800個)
1パック(1500個)
1パック(1100個)
外径(Φmm)
8
8
10
12
13
内径(Φmm)
3.3
3.3
4.5
5.5
6.5
厚さ(mm)
0.5
0.5
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3700個)
注文コード
46177716
品番
S108-0003
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2073
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
3.3
呼び径
M3
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応