※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(340個)
1パック(540個)
1パック(400個)
1パック(670個)
1パック(340個)
1パック(220個)
外径(Φmm)
20
16
20
内径(Φmm)
5.5
4
5
5.5
厚さ(mm)
1
1
1.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(340個)
注文コード
46177820
品番
S114-5502
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-6851
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
20