※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(560個)
1パック(240個)
1パック(560個)
1パック(400個)
外径(Φmm)
16
16
18
内径(Φmm)
6
5.5
6
厚さ(mm)
1
1.6
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(560個)
注文コード
46177847
品番
S115-0601
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8326
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応