S118-0006 平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO 46177917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S118-0006 平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO 46177917
S118-0006 平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO 46177917
S118-0006 平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO 46177917

平ワッシャー(ISO) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(750個)
外径(Φmm)12.5
内径(Φmm)6.4
厚さ(mm)1.6
内容量1パック(750個)注文コード46177917品番S118-0006
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8337材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4呼び径M6外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする