TRUSCO
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1300個)
1パック(6700個)
1パック(2700個)
1パック(1300個)
1パック(650個)
内径(Φmm)
5.1
3.1
4.1
5.1
6.1
外径(Φmm)
9.2
5.9
7.6
9.2
12.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1300個)
注文コード
46178127
品番
S124-0005
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8375
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
5.1
呼び径
M5
外径(Φmm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応