曜日別特売
S124-0006 スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO 46178136

 

S124-0006 スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO 46178136
S124-0006 スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO 46178136
S124-0006 スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO 46178136

スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(650個)
内径(Φmm)6.1
外径(Φmm)12.2
内容量1パック(650個)注文コード46178136品番S124-0006
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8373材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)1.5種類スプリングワッシャー内径(Φmm)6.1呼び径M6外径(Φmm)12.2表面処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする