M1-4345-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180568

 

M1-4345-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180568
M1-4345-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180568

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
奥行(mm)443
棚段数(段)5
内容量1台注文コード46180568品番M1-4345-SB
参考基準価格(税別)¥32,570販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

用途事務所、店舗、工場、倉庫トラスコ品番362-1437材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型奥行(mm)443間口(mm)942棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×443×1200有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46180489
2025-08-15
用途: 機械置き
医療・福祉・介護関連業

棚板に対して耐荷重が100キロあるので安心して物が置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする