TPT-515K-DG プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCO 46180875

プラスチック棚用 追加支柱4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)566、適合棚板間隔:515
内容量1セット(4本)注文コード46180875品番TPT-515K-DG
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
(同脚長さ同士の場合)
脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。

トラスコ品番368-6266セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー高さ(mm)566、適合棚板間隔:515奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする