T-50BK-4P まとめ買い オフィスチェア TRUSCO 46181234

T-50BK-4P まとめ買い オフィスチェア TRUSCO 46181234
T-50BK-4P まとめ買い オフィスチェア TRUSCO 46181234

まとめ買い オフィスチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット(4脚)注文コード46181234品番T-50BK-4P
参考基準価格(税別)¥54,920販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

4脚でのお買い得セットです。
体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。

ブラック座面高さ(mm)410~540トラスコ品番521-7612材質背座部:ウレタンフォーム、脚:エンプラ樹脂成型品・Φ50ナイロン双輪キャスター幅(mm)440奥行(mm)480~515張地布張り座上下調節ガス調節式組立時間目安:1人16分座幅(mm)440座高(mm)410~540座奥行(mm)480~515色(脚部)ブラック色(座面)ブラック色(背面)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする