TRUSCO
M1.5型軽中量棚用支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
付属品
樹脂ベース×1
トラスコ品番
538-1198
注文コード
46181749
品番
M1.5-3H
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
適合・付属品・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
付属品
樹脂ベース×1
トラスコ品番
538-1198
適合機種
高さ900mm用
材質
スチール
高さ(mm)
900
奥行(mm)
30
間口(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。