曜日別特売
M1.5-3443 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 TRUSCO 46181837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-3443 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 TRUSCO 46181837
M1.5-3443 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 TRUSCO 46181837

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)454
間口(mm)1203
内容量1台注文コード46181837品番M1.5-3443
参考基準価格(税別)¥24,880販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番538-5966質量(kg)23.9奥行(mm)454間口(mm)1203有効間口(mm)1116ネオグレー高さ(mm)906材質(本体)スチール/粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間30分(2人)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×454×906最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116均等耐荷重(kg/段)150
注意
※連結型のみではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする