TRUSCO
まとめ買い ファスナー付腕章(クリップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
白
黄
緑
赤
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
46182449
品番
T848-59-10P
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
10枚入のお買い得パックです。
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
トラスコ品番
530-4027
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
90×420(記入用紙1枚付70×220mm)
色
青
縦(mm)
90
横(mm)
420