まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・傷防止加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード46182519 品番BM-HFC-10P
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

10個入りのお買い得パックです。
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。
交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 トラスコ品番546-1887 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 品名防災面本体 レンズ色クリア フレーム色ブラック 寸法(縦×横)(mm)面:203×317 レンズ厚さ(mm)約2 替レンズBM-HFC-SP 装着方法ヘルメット取付
注意
※フレームはBM-HACと共通フレームになります。
※BM-HAC-SPのレンズも取り付け可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする