用途工場、倉庫内での作業に。トラスコ品番551-5728セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金質量(kg)15材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400天板高さ(m)0.9最大使用荷重(kg)150段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832