用途工場、倉庫内での作業に。トラスコ品番552-0063セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金質量(kg)13.2材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)600×400天板高さ(m)0.6最大使用荷重(kg)150段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×629