曜日別特売
TSFGR-256-TR300 アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO 46183596

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
天板高さ(m)0.6
段高(mm)300
内容量1台注文コード46183596品番TSFGR-256-TR300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥193,250販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。天板高さ(m)0.6踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番551-5709セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629設置寸法・間口(mm)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする