曜日別特売
TSF-510125-TF250 アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCO 46183989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( フルセット手すり)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
天板高さ(m)1.25
段高(mm)250
内容量1台注文コード46183989品番TSF-510125-TF250
参考基準価格(税別)¥357,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)1.25踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番552-0119セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする