TRUSCO
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 フルセット手すり付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
天板高さ(m)
0.9
0.75
0.9
段高(mm)
300
250
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46184059
品番
TSFC-369-TF300
参考基準価格(税別)
¥231,010
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
天板高さ(m)
0.9
踏ざん踏面幅(mm)
200
トラスコ品番
552-0083
セット内容
踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:縞板タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
832
天板寸法(mm)
600×400
段高(mm)
300
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×832
設置寸法・間口(mm)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません