曜日別特売
TSF-51015-TKS300 アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付 TRUSCO 46184497

アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり天場三方付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)1.5
段高(mm)300
内容量1台注文コード46184497品番TSF-51015-TKS300
参考基準価格(税別)¥337,420販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。天板高さ(m)1.5踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番552-0051セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする