TRUSCO
アルミ製作業用踏台 5段 天場二方手すり付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
天板高さ(m)
1.25
1.25
1.5
段高(mm)
250
250
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46184987
品番
TSF-510125-TL250
参考基準価格(税別)
¥295,270
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
天板高さ(m)
1.25
踏ざん踏面幅(mm)
200
トラスコ品番
551-5683
セット内容
踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
段高(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません