曜日別特売
TSFC-369-TL300 アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場二方手すり付 TRUSCO 46185057

アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場二方手すり付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)0.9
段高(mm)300
内容量1台注文コード46185057品番TSFC-369-TL300
参考基準価格(税別)¥179,210販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。天板高さ(m)0.9踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番552-0056セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする