曜日別特売
TSFGR-3675-TL250 アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO 46185127

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)0.75
段高(mm)250
内容量1台注文コード46185127品番TSFGR-3675-TL250
参考基準価格(税別)¥207,840販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。天板高さ(m)0.75踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番551-7297セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする